6人掛けコーナーソファ ファブリックタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63094020 品番 TCC-6P-GGGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

レイアウトバリエーションが豊富なファブリックの6人掛けカウチソファ!
座面に優れた弾力性と耐久性のポケットコイルを採用しております。
丸洗いができるファブリック製カバーリングでいつも清潔に保つことができます。
さらっとした肌触りでオールシーズン快適です。
オットマンを使用せずお昼寝もゆったりできる余裕の広さです。

色(張地)グレージュグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)2570×1920×620 座面高さ(mm)370 脚高(mm)70 座面寸法(幅×奥行)(mm)2240×59+1120×580(L字) 用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、6人掛けソファとして。 材質本体:ウレタンフォーム、合板、本体:木製フレーム、脚部:天然木、【張り材】ファブリック:ポリエステル100%、【クッション材】:Sバネ、ポケットコイル、ウレタン 質量(kg)70 グレージュグレー 寸法(cm)257×192×62 組立時間30分 素材ファブリック 入数1台
注意
※組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥13,637 / 税込 ¥15,001
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする