最大100インチ対応 デザインテレビスタンド 専用棚板 SET

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63094099 品番 DHWAT-HTWAT-SH-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

32インチから最大100インチまで対応のデザインテレビスタンドと専用棚板のセットです。
棚板にはレコーダーだけでなく、オシャレな飾り板に合わせて小物雑貨を置けばインテリアとしても楽しめます。
支柱には自分のスタイルにアレンジできるデザイン性のあるオシャレな飾り板が特長です。
スペースをとるテレビ台とは違い省スペースで設置可能なスマートな設計です。
テレビの配線や電源コードなどはテレビスタンドの支柱に隠せれるので、スッキリ収納できます。
テレビの位置は5段階調整ができますので、お好みの高さに設置できます。
背面に隠せる便利なHDDホルダー付きです。

用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 材質主材:スチール MDF 質量(kg)テレビスタンド:25.8、棚板:2.3 SH/ブラック 耐荷重(kg)テレビ55まで、棚板:約5 表面処理粉体塗装 PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:90×40×120-138.5、棚板:45×30×3.8 組立時間60分 入数1セット 対応インチサイズ32〜100インチ
注意
※組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
北海道地方数量1につき ¥4,091 / 税込 ¥4,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする