さわやかな背もたれ付きオシャレダイニングセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容テーブル1台・チェア2脚 注文コード63094257 品番BFR-3-WOK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

さわやかな背もたれ付きオシャレダイニング3点セット!
背もたれは背中がフィットしやすい座っていて楽な仕様になっています!
しっかりとした厚み4cmのある天板は高級感のあるホワイトオーク柄を側面、裏面にも施し食卓を明るく魅せます。
チェアはホワイトアイアン×木目の相性抜群でカフェのような雰囲気を演出します。
カップルやファミリーの方におすすすめです。
デスクワークやリビングでお子様の学習テーブルとしてもお使い頂けます。
チェアを使わないときはテーブルの下にコンパクトに収納できます。
水や汚れに強いPVCを使用しておりますので、軽く拭くだけでお手入れ簡単です。

セット内容テーブル1台・チェア2脚 天板寸法(cm)W75×56 用途休憩室やミーティングルームのテーブルチェアセット・ダイニングセットとして 材質主材:スチール MDF、表面加工:粉体塗装 PVC 質量(kg)テーブル単体:約7.9、チェア単体:約3.8 ホワイトオーク 耐荷重(kg)(約)100 表面処理粉体塗装 PVC 天板厚さ(mm)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約75×56×73、チェア:約38×44×81 組立時間50分 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)W380×D380
注意
※組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥3,182 / 税込 ¥3,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする