色(張地)ホワイト
全高(mm)1040〜1300
座面高さ(mm)440〜515
座面寸法(幅×奥行)(mm)533×505
本体質量(kg)19
用途事務所のオフィスチェア、店舗やサロンの椅子・チェア、ゲーミングチェアとして。
材質【張地】ポリエステル、【クッション材】高密度モールドウレタン、【構造部材】合板、スチール
幅(mm)715
質量(kg)19
色ホワイト
高さ(mm)1040〜1300
奥行(mm)705〜1420
耐荷重(kg)100
キャスターあり
肘掛あり
組立時間45分
素材ファブリック(スエード調)
入数1脚
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)533×505
座面高(cm)44〜51.5
ハンガーなし
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
オットマンあり