大人かわいいゲーミングチェア Louise ルイーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 63094345 品番 OK-GGC-PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

カジュアル感のあるゲーミングチェア!
スエード調の生地で肌ざわりが良く、
長時間座っても疲れにくい商品で
最大155度まで背もたれを倒すことが出来る
多くの機能を備えた商品です!

色(張地)ピンク 全高(mm)1215〜1285 座面高さ(mm)470〜550 座面寸法(幅×奥行)(mm)554×535 本体質量(kg)17 用途事務所のオフィスチェア、店舗やサロンの椅子・チェア、ゲーミングチェアとして。 材質【張地】ポリエステル、【クッション材】高密度モールドウレタン、【構造部材】合板、スチール 幅(mm)685 質量(kg)17 ピンク 高さ(mm)1215〜1285 奥行(mm)755〜1250 耐荷重(kg)100 キャスターあり 肘掛あり 組立時間45分 素材ファブリック(スエード調) 入数1脚 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)554×535 座面高(cm)47〜55 ハンガーなし ランバーサポートあり ヘッドレストあり オットマンなし
注意
※組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
北海道地方数量1につき ¥4,091 / 税込 ¥4,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする