大人かわいいチェア Elance エランセ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 63094388 品番 OK-CRC-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

カジュアル感のあるガーリーチェアくびれタイプ!
スエード調の生地で肌ざわりが良く、
長時間座っても疲れにくいウレタン座面を
採用した商品です!

グレー 座面高さ(mm)420〜510 本体質量(kg)7 用途事務所のオフィスチェア、店舗やサロンの椅子・チェアとして。 材質本体:ウレタンフォーム、合板、張り材:ポリエステル、脚:スチール、キャスター:ナイロン 質量(kg)7 耐荷重(kg)100 キャスターあり 肘掛なし 寸法(cm)53×55×73〜82 組立時間20分 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×400 座面高(cm)42〜51
注意
※組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする