さわやかな背もたれ付きチェア2脚セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63094519 品番BFR-2C-WOK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

さわやかな背もたれ付きチェア2脚セット
背もたれは背中がフィットしやすい座っていて楽な仕様になっています!
チェアはホワイトアイアン×木目の相性抜群でお部屋を明るく魅せます。
コンパクトサイズでデスクやオフィス、インテリアとしてもお使い頂けます。
座面、背もたれは水や汚れに強いPVCを使用しておりますので、軽く拭くだけでお手入れ簡単です。
耐荷重は100kgの頑丈設計で長く使えます。

ホワイトオーク 全高(mm)810 用途休憩室やミーティングルームの椅子・チェアとして 材質主材:スチール MDF、表面加工:粉体塗装 PVC 耐荷重(kg)(約)100 表面処理粉体塗装 PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38×D44×H81 組立時間15分 座面厚(mm)18 入数2脚 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)W380×D380 座面高(cm)約42cm
注意
※組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする