ヴィンテージ背もたれ付きチェア2脚セット

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63094528 品番 BRV-2C-SBO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ヴィンテージ背もたれ付きチェア2脚セット!
背もたれは背中がフィットしやすい座っていて楽な仕様になっています!
チェアはブラックアイアン×木目の相性抜群でカフェのような雰囲気を演出します。
コンパクトサイズでデスクやオフィス、インテリアとしてもお使い頂けます。
座面、背もたれは水や汚れに強いPVCを使用しておりますので、軽く拭くだけでお手入れ簡単です。
耐荷重は100kgの頑丈設計で長く使えます。
部屋に合うシャビーオーク色、ウォールナット色の2色展開です。

シャビーオーク 全高(mm)810 座面高さ(mm)420 座面寸法(幅×奥行)(mm)380×380 本体質量(kg)約3.8(1脚) 用途休憩室やミーティングルームの椅子・チェアとして 材質主材:スチール MDF、表面加工:粉体塗装 PVC 質量(kg)約3.8(1脚) 耐荷重(kg)(約)100 表面処理粉体塗装 PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約38×D44×H81 組立時間15分 座面厚(mm)18 入数2脚 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)W380×D380 座面高(cm)約42cm
注意
※組立品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63094528
2025-08-30
用途:
お客様待合スペースに置くために購入
自動車・二輪車・自転車関連業

椅子フレームが曲がっており固定具、フレームがうまく取りつけられず背面板の取付部も微妙に合わず苦戦して組み立てた。組み立ておわってもフレームの曲りはそのままなのでガタ、ガタして座るときにふらついた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする