用途[A]常夜灯のみ、[B]常夜灯+センサー点灯、[C]センサー点灯のみの3種の点灯モード切替ができます。
仕様●動作時間/回数:Aモード(常夜灯点灯時間)春夏秋 約16.5時間/冬 約11時間/満充電時 約37.5時間、Bモード(1日10回人を探知して点灯した場合の常夜灯点灯時間)春夏秋 約16時間/冬 約10.5時間/満充電時 約37時間、Cモード(1日1点灯回数)春夏秋 約90回/冬 約60回/満充電時 約470回●探知方式:焦電型赤外線センサー●探知範囲:最大110° 最遠6m●点灯モード/明るさ(常夜灯)/明るさ(センサー探知時):A常夜灯のみ/15ルーメン/ー、B常夜灯+センサー/15ルーメン/60ルーメン、Cセンサー点灯のみ/ ー /150ルーメン●点灯時間設定:25秒
質量(g)620
電球2W×1 (高輝度電球色LED設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126×507
点灯方式【切替機能】ON/OFF:モード切替ボタン長押しでON/OFF切替、Aモード:常夜灯、Bモード:常夜灯+センサー、Cモード:センサー
設置場所屋外(保護等級 IP54)
内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (修理対応で交換可)