3/22より値下げ!現場を応援

LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 63094695 品番 HLTP-20S
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別) 値下げ
69,980

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。
1mあたり全光束1500Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。
最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)
耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。
万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。

用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業 仕様発光面長(m):20 セット内容LEDテープライト(20m)/電源ケーブルエクスバンド(グレー色)/収納袋 質量(kg)4.0(テープライトのみ) 消費電力(W)260(13w/m) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1500 電球の種類LED
注意
※電源電圧はAC100Vの±6%の範囲内(94〜106V)の安定した電源を使用してください。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
※本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。
※連続点灯は合計100mを超えないように行ってください。
※連続点灯した場合、整流器部が高温になりますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする