LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)専用補修キット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63094747 品番HLTP-RP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

LEDテープライトハイクラス専用の補修キットです。

仕様
補修方法:1補修が必要な箇所をカットライン(50cm毎)で切断します。
2それぞれ切断部に接続ピンを挿し込み、専用接着剤を塗布し、接続コネクターを取り付けます。
3専用接着剤で接続コネクターを固定したら補修完了です。
付属品接続ピン×2/接続コネクター/専用接着剤/収縮チューブ 硬化時間(時間)4以上 電球の種類LED
注意
※直流電源タイプには使用できません。
※詳細な補修内容は取扱説明書をご確認ください。

商品説明動画

LEDテープライト補修方法
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする