LEDコネクトライン片面発光2m白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63094835 品番LECN-2LA-W
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。
長さは2m、片面発光です。
24mまで連結ができます。
耐衝撃保護等級IK10
最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。

仕様●100V消費効率(Lm/W):90.9●LED(m):2●最小曲げ径(mm):20●最小曲げ径低温時(mm):45●球寿命(時間):50000●連続可能台数(本):12(24mまで) セット内容2mライン/メスコネクタ用キャップ/電源コード 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(kg)0.4(LEDライン:0.3、電源コード:0.1) タイプ片面発光 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)22 スイッチ無し 定格電圧(V)AC100 全長(m)LEDライン全長:2(幅17mm×厚さ9mm) 定格電流(A)0.23 電線長さ(m)0.3 入力プラグ防雨2Pプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 使用環境温度(℃)-10〜40 光源色昼白色 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90〜110 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 耐衝撃IK10 演色指数(Ra)Ra83 定格光束(Lm)2000 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする