三笠産業[食品]
三笠産業[食品]の 作業灯
三笠産業[食品]の 投光器
三笠産業[食品]の スタンド式投光器
エポックライト構成品 台車型電源部付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63094869
品番
MLT-300LED-D
参考基準価格(税別)
¥351,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
可変ネックの採用でライトの角度を調整できます。
エアーダンパーによりライトがスムースに降下します。
転倒防止のワンタッチ式アウトリガーを装備しています。
仕様
電圧範囲(V):100〜240
質量(kg)
41
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
3.4
注意
※発電機でご使用の際は単相100V、出力900VA以上のインバーター式ゼネレーターを使用してください。
※発電機は別売です。
※LEDライト部は別売です、別途MTL-300LED-Lをご購入下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません