三笠産業[食品]
三笠産業[食品]の 作業灯
三笠産業[食品]の 投光器
三笠産業[食品]の 三脚式投光器
エポックライト構成品 三脚型電源部付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63094887
品番
MLT-300LED-S
参考基準価格(税別)
¥252,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
三脚は伸縮自在なので不整地でも水平にセットできます。
電源部は軽量コンパクトなので取付、持ち運びも容易です。
仕様
電圧範囲(V):100〜240
質量(kg)
17
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
3.4
注意
※発電機でご使用の際は単相100V、出力900VA以上のインバーター式ゼネレーターを使用してください。
※LEDライト部は別売です、別途MTL-300LED-Lをご購入下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません