三笠産業[食品]
三笠産業[食品]の 作業灯
三笠産業[食品]の 投光器
三笠産業[食品]の 投光器部品・オプション
エポックライト構成品 電源部
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63094896
品番
MLT-300LED-E
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
仕様
電圧範囲(V):100〜240
質量(kg)
3.6
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
3.4
注意
※発電機でご使用の際は単相100V、出力900VA以上のインバーター式ゼネレーターを使用してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません