グラフェンあったか掛け布団

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズセミダブル 注文コード63095176 品番GB-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

ノーベル賞受賞の炭素素材「グラフェン」配合!軽く・温かく・洗える掛け布団です。炭素素材グラフェンは伝熱性に優れ体温ですぐに温まり快適な入眠をサポート。
シルクのような肌触りのピーチスキン生地を外側生地に採用、熱を逃さない独自のU字縫製で一晩中快適な温度をキープします。
体温で発熱し蓄熱する、複合素材の中材で薄くても温かい。軽いから寝返りも妨げません。
洗濯もできお手入れも簡単で衛生的にご使用いただけます。

仕様洗濯:水洗い可(洗濯機&乾燥機可)※詳細は洗濯タグをご確認ください 材質カバー:ピーチスキン 質量(kg)2.3 サイズセミダブル 寸法(cm)幅170×長さ210 材質(中材)グラフェン・マイクロファイバー複合素材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする