無重力枕 The Cubes ビッグサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63095307 品番Cubes02
参考基準価格(税別)¥10,727 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

快適ですみやかに眠りにつくことができる最先端の構造デザインを備えた世界初の枕。 無重力枕The Cubes / ザ・キューブズは、特許取得の独自デザインである『70個のキューブを両側から支える構造』によって、仰向け・横向けなどのどんな姿勢においても頭をピッタリとフィットさせて、どこにも負担がかからない寝姿勢を保ってくれます。 負担のかからない寝姿勢をキープすることで、質の高い睡眠やいびきの軽減にも効果的です

仕様●洗濯:本体:不可、カバー:洗濯乾燥〇●睡眠の質を変える特徴:70個のキューブが寝姿勢にあわせて自在にフィット、NASA開発「メモリーフォーム」、いびき・肩こりに効果的、熱がこもらない特殊通気構造、ソフト&ハードの二面性、「呼吸する」モダール繊維のピローケース セット内容まくら本体、まくらカバー、取扱説明書 材質本体:ポリウレタン、カバー:レーヨン95%、ポリウレタン5% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×37×10

商品説明動画

The Cubes無重力まくら

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする