曜日別特売
SC-DZ88K-2P-800-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ2台セット SecuSTATION 63095560

SC-DZ88K-2P-800-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ2台セット SecuSTATION 63095560
SC-DZ88K-2P-800-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ2台セット SecuSTATION 63095560
SC-DZ88K-2P-800-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ2台セット SecuSTATION 63095560
SC-DZ88K-2P-800-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ2台セット SecuSTATION 63095560
SC-DZ88K-2P-800-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ2台セット SecuSTATION 63095560
SC-DZ88K-2P-800-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ2台セット SecuSTATION 63095560
SC-DZ88K-2P-800-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ2台セット SecuSTATION 63095560
SC-DZ88K-2P-800-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ2台セット SecuSTATION 63095560
SC-DZ88K-2P-800-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ2台セット SecuSTATION 63095560
SC-DZ88K-2P-800-2HD SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ2台セット SecuSTATION 63095560

SecuSTATION DZシリーズPoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ2台セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
この商品は仕様・HDD・色など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
仕様
夜間フルカラー撮影・発光LED:非対応
色
白色
注文コード
63095560
品番
SC-DZ88K-2P-800-2HD
参考基準価格(税別)¥159,630販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。

用途
録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
形状
ドーム型
色
白色
防塵防水性能
IP65
スピーカー
非対応
仕様
夜間フルカラー撮影・発光LED:非対応
画素数
800万画素
使用場所
屋内屋外兼用
接続台数
2台
記憶容量(TB)
HDD:2
注意
※初期設定にはモニターが必要となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする