SecuSTATION
SecuSTATIONの 防犯カメラ
SecuSTATIONの 防犯カメラ本体
SecuSTATIONの 防犯用カメラ
SecuSTATION DZシリーズ専用 PoE防犯カメラ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63096549
品番
SC-DP38
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
DZシリーズ専用カメラ 800万画素
用途
録画装置:SC-DZ88に接続頂く増設用カメラです。
仕様
夜間フルカラー撮影・発光LED:非対応
形状
ドーム型
色
白色
防塵防水性能
IP65
スピーカー
非対応
画素数
800万画素
使用場所
屋内屋外兼用
注意
※LANケーブルは付属していません