スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63096619 品番-
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スマホをホルダーにセットするだけで4本のアームがスマホを固定。(スマホセット時にホールドボタンが押されることでアームが自動で縮小。)
リリース時も両サイドのをリリースレバー押さえるだけで簡単!
本体は360°回転し、フレシキブルなアームなので角度調整も簡単です。
バーハンドル固定タイプとミラー固定タイプをラインナップ。
バーハンドル固定タイプはハンドルの径が合えば自転車にも使用可能。

適合寸法(mm)
幅:70〜85、
高さ:135〜140、
厚さ:13以下
用途バイクや自転車でのスマートフォンの固定に セット内容本体・バンド 材質ABS 質量(g)135 寸法(縦×横)(mm)ホルダー部145×130 固定方法ミラー取付 取付径(Φmm)M6〜M10
取扱説明書:(1.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※長時間のご使用の場合には、定期的に各部にゆるみ等がないか確認し、ゆるみやがたつきがある場合は締め直してご使用ください。
※長期使用や使用環境などによる劣化で破損する恐れがございます。
ご使用前に点検をいただき、異常を感じたらご使用を控えていただくようよろしくお願いいたします。
※スマートフォンを固定するホルダーの固定部の4角は連動して動くため、縦幅に合わせると横幅が合わないといった状態になり、取付けが出来ない場合がございますのでご注意ください。
※本商品は十分な固定を保障する商品ではありません。使用状況によっては、搭載品の脱落の可能性があります。十分な固定をご希望の方はビスネジ、ボンド、ゴムなどをご用意していただき固定してください。
※走行中は大変危険なため、スマートフォンを絶対に注視したり、操作したりしないでください。
※万一本商品の品質不良による問題が発生した場合、商品の返品をお受けいたします。取り付けたスマートフォンの補償を含め、それ以外の責はご容赦ください。

商品説明動画

【スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ】スマホ固定アーム-自転車ホルダー-360°回転.
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-29
用途:
バイクのナビ用

初代モデルに続いてこちらも購入 ミラー用ボルトに挟む方法で固定するのでこの安価で確実な固定が可能です ※スクーターのようにハンドルバーが無い車種でもOK ただし、初代はそのミラーに挟む金属板が金属疲労により折れる事が二度発生(樹脂板の共挟み必須)こちらはそこは改善されているが今度は可変する四つ角の部分が半年で割れてしまった 原因は背面から四つ角に引っかけるシリコンゴム?の網目が小さすぎですね 無理に引っ張っる事で樹脂に負荷が ゴム網目の拡大で完璧になるはずです

2025-12-11
用途:
バイク宅配のナビ用
飲食業

バイク宅配のナビ用に使用しています、何か月かするとサイズ調整ボタンの戻りが悪くなりますが、消耗品としてリピートしています。改善して頂きたい部分は
横のバーが長すぎて少し邪魔です、背面の解除ボタンの戻りも悪いのでそちらも改善して頂きたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
63096628
2026-02-10
用途:
バイクのスマホホルダーとして
卸売・小売業

ハンドルに取り付けましたが、しばらくするとネジが錆びてきます、錆びない素材のネジだと長持ちすると思います。

対象商品:
63096628
2025-12-05
用途:
自転車への搭載
サービス業

これからですが良さそうです。
ネジ穴カバーですが、もう少しサイズにピッタリだと尚良かったです。貼った際若干の隙間があるので防水に少し難がありそうです

対象商品:
63096628
2025-10-05
用途:
バイク移動
医療・福祉・介護関連業

コスパ最高。頻回に乗るバイクではなかったので、値段優先にしました。値段の割に固定もしっかりしてて、安心してホールドしてくれました。

2025-03-29
用途:
エアロバイクに取り付けて、トレーニング中のスマホ確認に・・・
その他業種

バーハンドル取付タイプを購入。 屋内に置いてるエアロバイクにつけました。 トレーニング中でもスマホが見えるようになったので、大変便利になりました。
 取付も何も難しいことはなく、スマホの取り付けも簡単です。
カー用品店に普通に売ってるホルダーよりも安いので、お勧め。 ただ、バイクに使うには振動に弱いかも? スマホの取り付けは付属のバンドを使ったり、本体の取り付けは簡単にはずれないようにねじなどを使って、強固に取付したほうがいいかも?

2025-03-15
用途:
バイク用マルチバーに装着
製造業

質感は価格相応ですが、機能的には必要十分です。ただ、走行中の振動とスマホの重さで、ボール首振り部分が下を向いてしまうので、一番下を向いた状態でクランプの角度を固定しています。

1人が参考にしています
対象商品:
63096619
2024-10-29
用途:
バイク用と車用
ピデスアート 様 (製造業)

バイク用ですが2輪も4輪も使っております。
バイク時には後ろのゴムバンドでしっかり止まるので安心して使用できてます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする