EVOTECH / エヴォテックパフォーマンス Quad Lock(クワッドロック)対応Sat Nav ナビゲーションマウント
EVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)
税込¥15,378〜
¥13,980〜
バイク宅配のナビ用に使用しています、何か月かするとサイズ調整ボタンの戻りが悪くなりますが、消耗品としてリピートしています。改善して頂きたい部分は
横のバーが長すぎて少し邪魔です、背面の解除ボタンの戻りも悪いのでそちらも改善して頂きたいです。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。
ハンドルに取り付けましたが、しばらくするとネジが錆びてきます、錆びない素材のネジだと長持ちすると思います。
これからですが良さそうです。
ネジ穴カバーですが、もう少しサイズにピッタリだと尚良かったです。貼った際若干の隙間があるので防水に少し難がありそうです
コスパ最高。頻回に乗るバイクではなかったので、値段優先にしました。値段の割に固定もしっかりしてて、安心してホールドしてくれました。
バーハンドル取付タイプを購入。 屋内に置いてるエアロバイクにつけました。 トレーニング中でもスマホが見えるようになったので、大変便利になりました。
取付も何も難しいことはなく、スマホの取り付けも簡単です。
カー用品店に普通に売ってるホルダーよりも安いので、お勧め。 ただ、バイクに使うには振動に弱いかも? スマホの取り付けは付属のバンドを使ったり、本体の取り付けは簡単にはずれないようにねじなどを使って、強固に取付したほうがいいかも?
質感は価格相応ですが、機能的には必要十分です。ただ、走行中の振動とスマホの重さで、ボール首振り部分が下を向いてしまうので、一番下を向いた状態でクランプの角度を固定しています。
バイク用ですが2輪も4輪も使っております。
バイク時には後ろのゴムバンドでしっかり止まるので安心して使用できてます。
スマホ背面にカメラの突起があるため、私は使用できず返品させて頂きました。
商品自体は安価な割にしっかりしていると感じます。