※サンプル画像
今村紙工
今村紙工の 袋
今村紙工の OPP袋
OPP袋 ミニサイズ テープなし 1パック100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
63096716
品番
OP11-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
アクセサリー・小物のラッピング、簡易封筒、お薬袋などにオススメ。
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
色
透明
サイズ
A6用
寸法
110×170mm
フタ
なし
入数
100枚
テープ
なし
食品衛生法
適応外