※サンプル画像
今村紙工
今村紙工の 袋
今村紙工の OPP袋
OPP袋 ミニサイズ テープなし B6用 1パック100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
63096750
品番
OP14-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
透明度の高いフタなしのOPP袋。透明度が高いので中身を引き立て美しく見せます。100枚ずつ個包装されている為、保管にも便利。
用途
アクセサリー・小物のラッピング、簡易封筒、お薬袋などにオススメ。
材質
OPP
幅(mm)
140
厚さ(mm)
0.03
色
透明
サイズ
B6用
高さ(mm)
200
種類
平袋
入数(枚)
100
フタ
なし
テープ
なし
食品衛生法
適応外