※サンプル画像
今村紙工
今村紙工の 袋
今村紙工の OPP袋
片面ホワイトDM用 OPP袋 1パック100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
63096777
品番
DM-A4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
OPP素材のフィルム封筒。ワンタッチテープ付で片面ホワイト印刷加工のため書込みできて便利にご利用いただけます。
用途
DM用として
材質
OPP
厚さ(mm)
0.04
色
表面:白、裏面:透明
サイズ
A4
寸法
225×310+40mm
フタ
あり
入数
100枚
テープ
あり