※サンプル画像

DMA-N3 片面ホワイトDM用 OPP袋 料金別納マーク入 1パック100枚入 今村紙工 63096786 DMA-N3 片面ホワイトDM用 OPP袋 料金別納マーク入 1パック100枚入 今村紙工 63096786

片面ホワイトDM用 OPP袋 料金別納マーク入 1パック100枚入

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 63096786 品番 DMA-N3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

料金別納マークが入っており、切手を貼る手間が省けます。大量のDM送付に最適な片面ホワイト印刷加工のテープ付きOPP袋。裏面は透明。

用途DM用として 材質OPP 厚さ(mm)0.04 表面:白、裏面:透明 サイズ長形3号 寸法120×235×30mm 加工料金別納マーク入り フタあり 入数100枚 テープあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63096786
2024-06-29
用途:
チラシ送付用
卸売・小売業

料金別納の表記が印刷してあるので便利です。個別に切手をのりで貼って出すこともできました。封を開ける時に封筒が破れてしまうものもありますが、こちらはしっかりしていてそのようなことばありません。

対象商品:
63096795
2024-07-08
用途:
DM郵送
kunihisamayu.co. 様 (サービス業)

DM郵送に使いました。A4サイズで軽く郵送料金もおさえれて使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする