※サンプル画像
今村紙工
今村紙工の 袋
今村紙工の OPP袋
OPP袋 テープあり 胴糊タイプ 1パック100枚入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
63096804
品番
OPPD-N3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体側にテープのりがついており封入物につきにくい仕様です。本体・テープには静電防止加工済なので作業効率UP!
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
色
透明
サイズ
長形3号
寸法
120×235+40mm
フタ
あり
入数
100枚
テープ
あり(胴糊タイプ)