※サンプル画像
今村紙工
今村紙工の 袋
今村紙工の OPP袋
OPP袋 テープあり 胴糊タイプ 1パック100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
63096820
品番
OPPD-A4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体側にテープのりがついており封入物につきにくい仕様です。本体・テープには静電防止加工済なので作業効率UP!
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
色
透明
サイズ
A4
寸法
225×310+40mm
フタ
あり
入数
100枚
テープ
あり(胴糊タイプ)