※サンプル画像

AOPP-N3 OPP袋 テープあり 空気穴開きタイプ 1パック100枚入 今村紙工 63096829 AOPP-N3 OPP袋 テープあり 空気穴開きタイプ 1パック100枚入 今村紙工 63096829 AOPP-N3 OPP袋 テープあり 空気穴開きタイプ 1パック100枚入 今村紙工 63096829

OPP袋 テープあり 空気穴開きタイプ 1パック100枚入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 63096829 品番 AOPP-N3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は339円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

空気穴付きのOPP袋です。中に空気がたまることなく作業効率UP。

用途かさばるものや衣服の包装に最適 仕様空気穴あり 材質OPP 厚さ(mm)0.03 透明 サイズ長形3号 寸法120×235+40mm フタあり 入数100枚 テープあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
商品梱包
卸売・小売業

空気穴が開いているので嵩張る衣類を入れてシールした後でも空気を抜くことができるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする