※サンプル画像
今村紙工
今村紙工の 袋
今村紙工の OPP袋
OPP袋 テープあり 空気穴開きタイプ 1パック100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
63096838
品番
AOPP-A4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
空気穴付きのOPP袋です。中に空気がたまることなく作業効率UP。
用途
かさばるものや衣服の包装に最適
仕様
空気穴あり
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
色
透明
サイズ
A4
寸法
225×310+40mm
フタ
あり
入数
100枚
テープ
あり