※サンプル画像

AOPP-B3 OPP袋 テープあり 空気穴開きタイプ 1パック100枚入 今村紙工 63096856 AOPP-B3 OPP袋 テープあり 空気穴開きタイプ 1パック100枚入 今村紙工 63096856 AOPP-B3 OPP袋 テープあり 空気穴開きタイプ 1パック100枚入 今村紙工 63096856

OPP袋 テープあり 空気穴開きタイプ 1パック100枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 63096856 品番 AOPP-B3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

空気穴付きのOPP袋です。中に空気がたまることなく作業効率UP。

用途かさばるものや衣服の包装に最適 仕様空気穴あり 材質OPP 厚さ(mm)0.03 透明 サイズB3 寸法380×530+40mm フタあり 入数50枚 テープあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする