※サンプル画像
今村紙工
今村紙工の 袋
今村紙工の OPP袋
OPP袋 テープあり 空気穴開きタイプ 1パック100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
63096865
品番
AOPP-A2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
空気穴付きのOPP袋です。中に空気がたまることなく作業効率UP。
用途
かさばるものや衣服の包装に最適
仕様
空気穴あり
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
色
透明
サイズ
A2
寸法
425×600+40mm
フタ
あり
入数
50枚
テープ
あり