※サンプル画像
今村紙工
今村紙工の 袋
今村紙工の OPP袋
OPP袋 テープなし 底マチ付 1パック100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
63096890
品番
OPPG-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
箱やボトルなど底のあるものや厚みのあるものに最適
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
色
透明
寸法
160×230×60mm
フタ
なし
マチ(mm)
60
入数
100枚
テープ
なし
食品衛生法
適応外