※サンプル画像

KOPP-A4 クリアーポケット 1パック100枚入 今村紙工 63096908 KOPP-A4 クリアーポケット 1パック100枚入 今村紙工 63096908

クリアーポケット 1パック100枚入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 63096908 品番 KOPP-A4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

薄い透明フィルムのクリアーポケットです。シート厚が0.05mmで郵送時に活用できます。入口を片面5mm下げているため中身の取出しが簡単です。

材質OPP 厚さ(mm)0.05 透明 サイズA4 寸法298×220mm 入数(枚)100 機能入口片面5mm段差 向きタテ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63096908
2024-07-27
用途:
事務用品として
農・林・水産業

初めて買ってみましたが、思ったより厚手で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする