※サンプル画像

GCPP-A5 CPP袋 テープあり 底マチ付 1パック100枚入 今村紙工 63096935 GCPP-A5 CPP袋 テープあり 底マチ付 1パック100枚入 今村紙工 63096935

CPP袋 テープあり 底マチ付 1パック100枚入

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 63096935 品番 GCPP-A5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

破けにくいCPP素材のテープ付きの袋。破袋強度が優れており底にマチが付いたタイプ。

用途厚みのあるカタログ・パンフレット・取扱説明書・単行本・書籍等に最適 材質CPP 幅(mm)160 厚さ(mm)0.04 透明 サイズA5 高さ(mm)230+60 種類平袋 入数(枚)100 フタあり マチ(mm)20 テープあり(静電防止加工付テープ) 食品衛生法適応外

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63096935
2024-06-06
用途:
梱包
有限会社アサヒ写真工業 様 (製造業)

シール材の幅を1.5o太めですと具合がいいとおもいました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする