※サンプル画像

OK-180 OPP袋 アームバック 1パック100枚入 今村紙工 63096978 OK-180 OPP袋 アームバック 1パック100枚入 今村紙工 63096978

OPP袋 アームバック 1パック100枚入

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 63096978 品番 OK-180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

中身が見やすく宣伝効果も抜群な商品です。裂けにくい仕様でパンフレットの配布に最適です!

用途展示会やイベントの配布用に 仕様取っ手の小判抜き下部分から袋の底までのサイズ:約208mm 材質OPP 厚さ(mm)0.04 透明 サイズA5 タイプ小判抜き取っ手 寸法180×260mm 加工両サイド破袋防止加工 入数100枚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
粗品の袋詰め
建設業・工事業

中身が見え、薄く、取っ手付きで、持ち帰りやすい袋です。
愛用しています

対象商品:
63096969
2025-11-04
用途:
チラシ、ノベルティなど販促品を入れたりする
金融・保険業

量の割にお値段も手頃でクリアなのがいい
持ち手があるので使いやすい

2025-01-06
用途:
チラシ封入
卸売・小売業

サイズ感ぴったりで持ち手も持ちやすいです。
この値段で購入できたのは大変ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする