ラフダウンシュラフ600FP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63097215 品番RR5955CG/OR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,168
販売価格(税別)
12,880

コンパクトに収納できて機能的
使い勝手がよくちょうどいいツーリング用ダウンシュラフ
目指したのはダウンを採用したコンパクトなスリーシーズンシュラフ。
探してみると意外と存在しないこのボリューム感のダウンシュラフは90%ダウン、10%フェザーを600FPで内蔵し、軽くちょうどよい質感を実現しました。
バイク乗りにはうれしいコンプレッションベルト付き収納袋で最小限の大きさまで圧縮できる携帯性、タオルなどを入れれば枕にできるピロ-ポケット、足元には湯たんぽなどを入れることができるポケットなど各種機能ポケット、襟元の密閉性を確保するインナーカラーなどラフアンドロードらしい機能性も充実したツーリストのためのコンパクトダウンシュラフです。

用途
SIZE:210x70cm
収納SIZE:Φ14x27cm(コンプレッション時18cm)
重量:0.8kg
素材:表地・裏地/ポリエステルリップストップ20Dシレー加工
快適温度:16℃
下限温度:10℃
クールグレー/オレンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする