ラフコーデュラキャンピングボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63097495 品番RR9814
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

細かく散らばりがちなアウトドアアイテムをスマートかつ機能的に分類パッキング
積載の限られるバイク乗りのキャンプでは各アイテムの軽量小型化はもちろん、細かなキャンプギアをいかに機能的にスマートに収納できるかが重要。
また収納以外にギアとしての機能もありプラスαのユニークな機能満載のバッグとしてキャンプシーンを豊かに彩ります。本体生地にはCORDURA(R)素材を採用、4面すべてにウレタンを配し収納物を衝撃からしっかり守ります。収容量はトップスペース約2.8リットル、メインスペース約8.5リットル。

用途
カラー: ブラック
容量: 11L
サイズ: W36×D16×H20cm (最大)
ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする