曜日別特売
RR6302BR270 デュアルテックスラフライディングシューズ ラフアンドロード 63108616

RR6302BR270 デュアルテックスラフライディングシューズ ラフアンドロード 63108616
RR6302BR270 デュアルテックスラフライディングシューズ ラフアンドロード 63108616
RR6302BR270 デュアルテックスラフライディングシューズ ラフアンドロード 63108616
RR6302BR270 デュアルテックスラフライディングシューズ ラフアンドロード 63108616
RR6302BR270 デュアルテックスラフライディングシューズ ラフアンドロード 63108616
RR6302BR270 デュアルテックスラフライディングシューズ ラフアンドロード 63108616
RR6302BR270 デュアルテックスラフライディングシューズ ラフアンドロード 63108616

デュアルテックスラフライディングシューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)27
ブラウン
内容量1足注文コード63108616品番RR6302BR270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,868
販売価格(税別)
19,880

Vibramソールを採用した軽量防水透湿ダイヤルシューズ
圧倒的にスピーディな着脱を可能にするダイヤルワイヤーシステム「a-top」、アウターソールのトップブランド「Vibram(R)ソール」のうちモーターサイクルに最適なものを採用した、ラフアンドロードが送る防水透湿ライディングシューズ。デザインされた幅広シフトパッドや被視認性を高めるリフレクター、整形くるぶしガードなどを装備したハイカットブーツでありながら、片足でわずか500g以下の超軽量化を実現しました。防水・透湿・軽量で、通勤通学などのシティユースからロングツーリングまで幅広く活躍できるライディングシューズです。

用途
防水透湿(耐水圧20000mm)
a-topダイヤルワイヤーシステム
Vibram(R)ソール
左足シフトガードリフレクター
ブラウンサイズ(cm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする