DP-004 スリムプロテクトガード ひざ用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63110269 品番43991
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

CE規格レベル2をクリアした、SAS-TEC製トリプルフレックス内蔵のサポーター型プロテクター。
SAS-TEC独自のトリプルフレックスで、3つ角の衝撃吸収素材がフレキシブルに稼働。
普段は柔らかく体への追従性が高いため、あらゆる体のラインにフィット。
衝撃が加わったときに瞬間硬化する特殊な発泡ウレタンが体を守ります。
弱い衝撃時はソフトに吸収、強い衝撃時には硬く吸収します。
ひざの位置を自由に決められるサポータタイプ。
ストレッチ性の高い生地で、ぴったりフィット。
すべりの良い素材を採用することで装着しやすい。
すべり止め加工をサポーター上部に施し、ズリ落ちを防ぎます。
・サイズ
M:太もも(ひざ上)33-47、ふくらはぎ29-38(cm)
L:太もも(ひざ上)38-52、ふくらはぎ32-41(cm)
・長さ:35cm
・左右セット

用途
バイク用 ひざプロテクター CE規格レベル2クリア / サポータータイプ
内蔵プロテクターは、SAS-TEC独自のトリプルフレックスで3つ角の衝撃吸収素材がフレキシブルに稼働
プロテクターが目立たず、あらゆる体のラインにフィット
衝撃が加わったときに瞬間硬化する特殊な発泡ウレタン。弱い衝撃時はソフトに吸収、強い衝撃時には硬く吸収
サイズ:太もも(ひざ上)33-47 / ふくらはぎ29-38(cm)、長さ:35cm
サイズM 長さ(cm)35 プロテクター膝用
注意
※ 商品寸法を元に算出した推奨サイズです。
※ 実際の商品は個体差が生じる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする