※純正スクリーンの位置を3段階に設定可能。写真はノーマル位置。

マウントバーステー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード63110375 品番204-0689
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

今までスクリーンキットでしか設定していなかったVストローム250用のマウントバーステーに純正スクリーン用が登場!デバイスやホルダーなどを取り付ける際に悩まず、見やすい場所に設置することが出来ます。
サイズ:パイプ径/22.2mm・有効長/155mm・最大積載量/1.5kg

用途純正スクリーンの位置を3段階に設定可能。ノーマル位置、25mmアップ、50mmアップの選択可能。 適合V-STROM250 17y-(SX不可) ブラック 有効長(mm)155 最大積載量(kg)1.5 パイプ径(Φmm)22.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする