HD-04691 マウントバーステー KIJIMA(キジマ) 63110400

HD-04691 マウントバーステー KIJIMA(キジマ) 63110400
HD-04691 マウントバーステー KIJIMA(キジマ) 63110400
HD-04691 マウントバーステー KIJIMA(キジマ) 63110400
HD-04691 マウントバーステー KIJIMA(キジマ) 63110400

マウントバーステー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード63110400品番HD-04691
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,480
販売価格(税別)
6,800

オフセットされたスピードメーター横のスペースを有効に使い、スマホなどのデバイスを固定しやすくするマウントバーを設置。クランプ式USBとスマホホルダーを組み合わせても余裕がある100mmの横幅で設定。また傾斜した底面にはETCアンテナも設置可能。この1アイテムで便利さが一気にグレードアップします。
サイズ: パイプ径/22.2mm・有効長/100mm・最大積載量/1.0kg
スチール製マットブラック仕上げ

適合X350 23y-マットブラック有効長(mm)100最大積載量(kg)1パイプ径(Φmm)22.2素材スチール製マットブラック仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする