LTC-LC09U-WN LEDクリップライト 昼白色 オーム電機 63111870 LTC-LC09U-WN LEDクリップライト 昼白色 オーム電機 63111870 LTC-LC09U-WN LEDクリップライト 昼白色 オーム電機 63111870 LTC-LC09U-WN LEDクリップライト 昼白色 オーム電機 63111870 LTC-LC09U-WN LEDクリップライト 昼白色 オーム電機 63111870 LTC-LC09U-WN LEDクリップライト 昼白色 オーム電機 63111870

LEDクリップライト 昼白色

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63111870 品番LTC-LC09U-WN
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

クリップではさんでも、机などに置いても使える
セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
LED一体型
USB電源(ACアダプター別売)
照度は約1200ルクス(直下25cmで点灯時)
全光束は約220ルーメン
本体カラーはホワイト

付属品専用USBケーブル(ケーブル長…約1.2m)、保証書付取扱説明書 仕様クリップ取付可能厚:10mm以上25mm以下 ホワイト 質量(g)約125 タイプ屋内用 消費電力(W)約5 電源出力5V1A以上のUSBポート ケーブル長(m)約1.2 全光束(Lm)約220 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード…(約)24×15×152、アーム幅…(約)260、クリップ…(約)65×70×124 光源LED×9灯(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約1200(直下25cmで点灯時) アームフレキシブルアーム 電球の種類LED
取扱説明書:(1.68MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする