付属品リン酸鉄リチウムイオン充電池2本、充電器、コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付き)、保証書付取扱説明書
仕様●センサー感度:約3m/5m/10m/15m●充電器:USB Aタイプ 5V1A ケーブル長さ…約0.3m(1800mAh充電池へ充電の場合…約4時間)●充電池使用時間(満充電時):約8ヶ月(1日5回、1回5秒点灯する場合)、約4ヶ月(1日5回、1回10秒●周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)〜夜(暗い時に点灯)無段階調節可能●点灯モード/点灯時間:通常点灯モード/(約)5〜20秒、高速フラッシュモード/(約)10秒●電源(繰り返し充電可能):リン酸鉄リチウムイオン充電池 3.2V 1800mAh×2本
質量(g)約350(本体のみ)
全光束(Lm)1000
センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約180° 最長約15m(取り付け高さ約2mの場合)、向き調節可能左右各150°
保護等級IP55(防じん防噴流形
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)143×167×146(本体のみ)
使用周囲温度(℃)-20〜+45
1日平均点灯回数別売ソーラーパネル(型番:LS-B314)を使用する場合・春夏秋…300回、冬…200回(1回5秒点灯する場合)・春夏秋…150回、冬…100回(1回10秒点灯する場合)※充電可能な平均日照時間 春夏秋…3時間、冬…2時間(東京)
灯数1
電球の種類昼光色LED