LS-B313 防犯センサーライト 1灯 リチウム充電池式 オーム電機 63111897 LS-B313 防犯センサーライト 1灯 リチウム充電池式 オーム電機 63111897 LS-B313 防犯センサーライト 1灯 リチウム充電池式 オーム電機 63111897 LS-B313 防犯センサーライト 1灯 リチウム充電池式 オーム電機 63111897 LS-B313 防犯センサーライト 1灯 リチウム充電池式 オーム電機 63111897 LS-B313 防犯センサーライト 1灯 リチウム充電池式 オーム電機 63111897

防犯センサーライト 1灯 リチウム充電池式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63111897 品番 LS-B313
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

リチウム充電池式なので繰り返し使えます
使用シーンに応じて点灯モード切り替え可能
・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します
・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が強く点滅します
高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます
検知範囲は最大約180°、最長約15m
光源色は昼光色
点灯時間は約5〜20秒で調節可能
保護等級はIP55の防じん防噴流形
付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます
別売のソーラーパネルとつなげて、ソーラー充電もできます

付属品リン酸鉄リチウムイオン充電池2本、充電器、コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付)、保証書付取扱説明書 仕様●センサー感度:約3m/5m/10m/15m●充電器:USB Aタイプ 5V1A ケーブル長さ…約0.3m(1800mAh充電池へ充電の場合…約4時間)●充電池使用時間(満充電時):約4ヶ月(1日5回、1回5秒点灯する場合)、約2ヶ月(1日5回、1回10秒点灯する場合)●周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)〜夜(暗い時に点灯)無段階調節可能●点灯モード/点灯時間:通常点灯モード/(約)5〜20秒、高速フラッシュモード/(約)10秒●電源(繰り返し充電可能):リン酸鉄リチウムイオン充電池 3.2V 1800mAh×2本 質量(g)約580(本体のみ) 全光束(Lm)2500 センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約180° 最長約15m(取り付け約2mの場合)、向調節可能左右各150° 保護等級IP55(防じん防噴流形 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)408×167×146(本体のみ) 使用周囲温度(℃)-20〜+45 1日平均点灯回数別売ソーラーパネル(型番:LS-B314)を使用する場合・春夏秋…150回、冬…100回(1回5秒点灯する場合)・春夏秋…75回、冬…50回(1回10秒点灯する場合)※充電可能な平均日照時間 春夏秋…3時間、冬…2時間(東京) 灯数1 電球の種類昼光色LED
取扱説明書:(5.53MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする