LS-B314 防犯センサーライト用ソーラーパネル オーム電機 63111906 LS-B314 防犯センサーライト用ソーラーパネル オーム電機 63111906 LS-B314 防犯センサーライト用ソーラーパネル オーム電機 63111906 LS-B314 防犯センサーライト用ソーラーパネル オーム電機 63111906 LS-B314 防犯センサーライト用ソーラーパネル オーム電機 63111906

防犯センサーライト用ソーラーパネル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63111906 品番LS-B314
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

リチウム充電池式センサーライト専用のソーラーパネル
別売のセンサーライトとつなげて使用すれば、センサーライトのリチウム充電池を交換する回数が減ります
高所など、充電池を替えづらい場所にセンサーライトを設置するときに
日当たりの悪い場所にセンサーライトを設置するときに
保護等級はIP65の耐じん防噴流形
コード長は約3.3m
付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます

付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付)、保証書付取扱説明書 質量(g)約400g(本体のみ) 種類アモルファスシリコン太陽電池 出力3.65V/250mA コード長さ(m)約3.3 保護等級IP65(耐じん防噴流形) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)190×184×63(本体のみ) 使用周囲温度(℃)-25〜+50
取扱説明書:(2.53MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする