LS-A160W1 防犯センサーライト コンセント式 オーム電機 63111915 LS-A160W1 防犯センサーライト コンセント式 オーム電機 63111915 LS-A160W1 防犯センサーライト コンセント式 オーム電機 63111915 LS-A160W1 防犯センサーライト コンセント式 オーム電機 63111915 LS-A160W1 防犯センサーライト コンセント式 オーム電機 63111915 LS-A160W1 防犯センサーライト コンセント式 オーム電機 63111915

防犯センサーライト コンセント式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63111915 品番 LS-A160W1
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます
使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます
・ 常時点灯モード…常時点灯します
・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒〜5分に調節可能)
・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します
・ コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュモードに切り替わります
検知範囲は最大約140°、最長約8m
光源色は昼光色
保護等級はIP44の防じん防まつ形
取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り
コンセント式

付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付)、保証書付取扱説明書 仕様●周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)●点灯モード(点灯時間):・ 常時点灯モード(常時点灯)・ 通常点灯モード(約5秒〜5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード) 質量(g)約520(本体のみ) 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)16 1.0以下(待機時) 全光束(Lm)1600 センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約8m(取り付け約2mの場合)向調節可能左右各105° 電源コード(m)約3 保護等級IP44(防じん防まつ形) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)82×216×117(本体のみ) エネルギー消費効率(Lm/W)100 電球の種類昼光色LED
取扱説明書:(3.45MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする