曜日別特売
LS-B600JW-SD センサーウォールライト ソーラー オーム電機 63112028

 

LS-B600JW-SD センサーウォールライト ソーラー オーム電機 63112028
LS-B600JW-SD センサーウォールライト ソーラー オーム電機 63112028
LS-B600JW-SD センサーウォールライト ソーラー オーム電機 63112028
LS-B600JW-SD センサーウォールライト ソーラー オーム電機 63112028
LS-B600JW-SD センサーウォールライト ソーラー オーム電機 63112028

センサーウォールライト ソーラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード63112028品番LS-B600JW-SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,980

昼の間に充電し、夜は照明や防犯に
明暗+人感センサーで周囲が暗くなるとほのかに点灯、人が近づくとしっかり点灯
コンセントがない場所に設置できる
ソーラー発電
防じん防水性能はIP65
簡単取付

付属品保証書付取扱説明書仕様●センサー検知範囲:約6m 左右約90° 上下約90°●点灯時間(満充電時):約8日 ※1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合●電源スイッチ切替:OFF…消灯します。 ※初期充電する際にはOFFにしてください。ON…周囲が暗くなるとほのかに点灯し、人を検知するとしっかり点灯します。離れてしばらくすると、ほのかに点灯に戻ります。質量(g)約178使用温度範囲(℃)-10~40全光束(Lm)約600(しっかり点灯時)保護等級IP65(粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。 ※JIS C920準拠)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)160×90×44使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh(交換はでません)点灯保持時間約10秒灯数28電球の種類LED×28灯 ※交換不可/昼光色
取扱説明書:(1.77MB)
注意
※ ご購入時は充電が不十分です。本体背面にある電源スイッチをOFFの状態で、晴天の日に2~5日間充電した後にご使用ください。初期充電完了後は電源スイッチをONにしてご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63112028LS-B600JW-SD19268509LS-B600JW-SD2LS-B600JW-SD ソーラーLEDウォールライト 600ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機 19268509ソーラーLEDウォールライト 600ルーメン 人感センサー 防水 IP65オーム電機1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-08
用途: 暗いとき事務所のカギを開けるとき
医療・福祉・介護関連業

10時間点灯し続ける事で、夜中に虫が集まり、最悪の状態

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする