付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm)
仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・ブースターモード(白色)…全光束(明るさ)約550ルーメン、連続使用時間 約0.5時間・HIGHモード(白色)…全光束(明るさ)約500ルーメン、連続使用時間 約1.5時間・LOWモード(白色)…全光束(明るさ)約250ルーメン、連続使用時間 約3.5時間
電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可
本体質量(g)約42
保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS/IEC保護等級:JIS C 0920:2003による)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×61×21
充電時間(時間)約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能
明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約550、LOWモード(白色):約250
定格入力DC5V 0.6A(最大)
電球の種類LED(交換不可)