LH-CW70A5 コンパクトCOBライトW 700ルーメン オーム電機 63112064 LH-CW70A5 コンパクトCOBライトW 700ルーメン オーム電機 63112064 LH-CW70A5 コンパクトCOBライトW 700ルーメン オーム電機 63112064 LH-CW70A5 コンパクトCOBライトW 700ルーメン オーム電機 63112064 LH-CW70A5 コンパクトCOBライトW 700ルーメン オーム電機 63112064 LH-CW70A5 コンパクトCOBライトW 700ルーメン オーム電機 63112064

コンパクトCOBライトW 700ルーメン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63112064 品番LH-CW70A5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

2つの発光部で強い明るさ
両サイドを開いてカラビナで吊り下げると広範囲を照らせる
無段階に明るさ調整が可能
栓抜き・マグネット・三脚・カラビナなど色々なツールが使える
USB充電式(Type-Cポート搭載)

付属品充電用USBケーブル、Type-C(長さ…約30cm) 仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・両面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約700ルーメン、連続使用時間約2.5時間・固面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約400ルーメン、連続使用時間約5時間 電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 1000mAh内蔵)※交換不可 本体質量(g)約70 保護等級IPX3(防雨型…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)47×72×27 充電時間(時間)約2.3(満充電まで)※充放電 約500回可能 明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約700、LOWモード(白色):約400 定格入力DC5V 1.0A(最大) 電球の種類LED(交換不可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする