LN-C07A5 LEDアウトドアランタン 充電式 70ルーメン オーム電機 63112116 LN-C07A5 LEDアウトドアランタン 充電式 70ルーメン オーム電機 63112116 LN-C07A5 LEDアウトドアランタン 充電式 70ルーメン オーム電機 63112116 LN-C07A5 LEDアウトドアランタン 充電式 70ルーメン オーム電機 63112116 LN-C07A5 LEDアウトドアランタン 充電式 70ルーメン オーム電機 63112116 LN-C07A5 LEDアウトドアランタン 充電式 70ルーメン オーム電機 63112116

LEDアウトドアランタン 充電式 70ルーメン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63112116 品番LN-C07A5
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

USB充電式(Type-Cポート搭載)
軽量約75g、手のひらサイズのコンパクト設計
拡散効果レンズで効果的に光を拡散
3段階(Low/Middle/High)に明るさ調整、点滅モード付き
高級感ある金属シェード、アウトドアに便利な吊り下げフック付き
便利なマグネット付き
ライトを消すと光る蓄光リング付き
メーカー別売り三脚(型番:SL-PCTA5)を取り付けできます

付属品充電用USBケーブル(:約50cm) 仕様●光束及び連続使用時間(※満充電時):Highモード:全光束(明るさ)約70ルーメン、連続使用時間約4.5時間、Middleモード:全光束(明るさ)約50ルーメン、連続使用時間約6時間、Lowモード:全光束(明るさ)約25ルーメン、連続使用時間約8.5時間●照度(10cm):約1200ルクス※Highモード時 保護等級IPX3(防雨型:鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない※JISC0920:2003による) 使用電池リチウムイオンバッテリー(3.7V500mAh内蔵)※交換不可 充電時間(時間)約1.6(満充電まで)※充放電約500回可能 外寸(Φ×長さ)(mm)約100(最大)×75 定格入力DC5V0.5A(最大) 電球の種類LED(交換不可)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする